Trilux - Accessoire/pièce de rechange Sonnos 2150mm - 7952600


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
couleur - autre
largeur - 102 mm
longueur - 2150 mm
hauteur - 102 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4018242648399
Réf. Sonepar
00165264839
Réf. Fournisseur
7952600
Réf. Commerciale
Trilux
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
couleur:
autre
largeur:
102 mm
longueur:
2150 mm
hauteur:
102 mm
diamètre:
0 mm
accessoire:
Oui
transparent:
Non
Adaptateur de montage - Sonnos - Montage au plafond/en suspension
Les Atouts de l'article:
Kit de suspension par câble à 2 points. Pour les downlights carrés de la série Sonnos au format D7...ETDD. Inclut un câble d’alimentation transparent de 3 x 0,75 mm 2 et un cache-piton carré, blanc..
Les Atouts de la gamme:
Une gamme homogène : grâce à sa grande variété de répartitions lumineuses, d’optiques et de possibilités de montage, la gamme polyvalente de downlights Sonnos LED répond à de nombreuses exigences d’éclairage dans un design et une qualité d’éclairage homogènes.
Les Atouts de l'article:
Kit de suspension par câble à 2 points. Pour les downlights carrés de la série Sonnos au format D7...ETDD. Inclut un câble d’alimentation transparent de 3 x 0,75 mm 2 et un cache-piton carré, blanc..
Les Atouts de la gamme:
Une gamme homogène : grâce à sa grande variété de répartitions lumineuses, d’optiques et de possibilités de montage, la gamme polyvalente de downlights Sonnos LED répond à de nombreuses exigences d’éclairage dans un design et une qualité d’éclairage homogènes.