Trilux - Boitier Patère encastré pour fixation avec adaptateur rail,blanc - 7943300


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - autre
couleur - blanc
largeur - 130 mm
longueur - 130 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Autre produit tiers
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4018242650446
Réf. Sonepar
00165265044
Réf. Fournisseur
7943300
Réf. Commerciale
Trilux
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
autre
couleur:
blanc
largeur:
130 mm
longueur:
130 mm
hauteur:
60 mm
diamètre:
0 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
Les Atouts de l'article:
Boîtier de montage au plafond à sortie ponctuelle pour une installation dans une découpe de plafond sciée. blanc Dimensions (L x l): 130 mm x 130 mm. hauteur 60 mm. Pour découpes dans le plafond 105 mm. Dimensions extérieures de la collerette: Ø 130 mm.