Trilux - Boitier Patère encastré pour fixation avec adaptateur rail,gris - 7943400


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - autre
couleur - gris
largeur - 130 mm
longueur - 130 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Autre produit tiers
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4018242650002
Réf. Sonepar
00165265000
Réf. Fournisseur
7943400
Réf. Commerciale
Trilux
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
autre
couleur:
gris
largeur:
130 mm
longueur:
130 mm
hauteur:
60 mm
diamètre:
0 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non