Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Trilux - Boitier Patère encastré pour fixation avec adaptateur rail,noir - 5858700

TRILUX
CopieCopie
Trilux - Boitier Patère encastré pour fixation avec adaptateur rail,noir

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

couleur:

noir

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • matériau - autre

  • couleur - noir

  • largeur - 130 mm

  • longueur - 130 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4018242649877

Réf. Sonepar

00165264987

Réf. Fournisseur

5858700

Marque

Trilux

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

matériau:

autre

couleur:

noir

largeur:

130 mm

longueur:

130 mm

hauteur:

60 mm

diamètre:

0 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

Accessoire mécanique - Rail 3 allumages - noir

Les Atouts de l'article:

Boîtier de montage au plafond à sortie ponctuelle pour une installation dans une découpe de plafond sciée. Couleur noir (similaire à RAL 9005). Dimensions (L x l x H) : 130 mm x 130 mm x 60 mm. Pour découpes dans le plafond 105 mm. Dimensions extérieures de la collerette: Ø 130 mm.