Trilux - Cache pour crochet universel noir - 7943600

TRILUX
CopieCopie
Trilux - Cache pour crochet universel noir

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

couleur:

noir

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - set de fixation

  • matériau - plastique

  • couleur - noir

  • largeur - 27 mm

  • longueur - 27 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4018242649921

Réf. Sonepar

00165264992

Réf. Fournisseur

7943600

Réf. Commerciale

Trilux

type d'accessoire/pièce détachée:

set de fixation

matériau:

plastique

couleur:

noir

largeur:

27 mm

longueur:

27 mm

hauteur:

65 mm

diamètre:

0 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

Recouvrement pour le crochet universel de fixation d'un profil-support. de couleur noire Dimensions (L x l): 27 mm x 27mm. hauteur 65 mm.

Les Atouts de l'article:

Recouvrement pour le crochet universel de fixation d'un profil-support. de couleur noire Dimensions (L x l): 27 mm x 27 mm. hauteur 65 mm.