Trilux - Plaque de recouvrement plastique E-Line 1474mm blanc - 7258900

TRILUX
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

matériau:

plastique

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - plaque de fermeture

  • matériau - plastique

  • couleur - blanc

  • largeur - 62 mm

  • longueur - 1474 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

Série de produits

EAN

4018242430772

Réf. Sonepar

00165243077

Réf. Fournisseur

7258900

Réf. Commerciale

Trilux

type d'accessoire/pièce détachée:

plaque de fermeture

matériau:

plastique

couleur:

blanc

largeur:

62 mm

longueur:

1474 mm

hauteur:

19 mm

diamètre:

0 mm

accessoire:

Oui

transparent:

Non

Accessoire mécanique - 765... E-Line Next Fix - blanc

Les Atouts de l'article:

Diffuseur pour système de ligne continue E-Line Fix LED. Convenant à une utilisation dans des applications en ligne continue aux indices de protection IP20. En PVC. Couleur blanc (RAL 9016). Longueur 1474 mm.