Trilux - Suspension par câble 3,0 m pour Rail DALI saillie noir - 8889000


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
couleur - noir
largeur - 90 mm
longueur - 90 mm
hauteur - 18 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4018242970568
Réf. Sonepar
00165297056
Réf. Fournisseur
8889000
Marque
Trilux
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
couleur:
noir
largeur:
90 mm
longueur:
90 mm
hauteur:
18 mm
diamètre:
0 mm
accessoire:
Oui
Accessoire mécanique - Rail - noir
Les Atouts de l'article:
Suspension par câble pour longueurs de suspension jusqu’à : 3000 mm. Convient aux rails conducteurs en saillie. À utiliser en combinaison avec système de rails conducteurs triphasé (DALI) - Rail.. Comprenant : un câble d’acier galvanisé Ø 1,5 mm et un crampon de suspension en acier inoxydable. Couleur noir (similaire à RAL 9005). Dimensions (L x l x H) : 90 mm x 90 mm x 18 mm.
Les Atouts de l'article:
Suspension par câble pour longueurs de suspension jusqu’à : 3000 mm. Convient aux rails conducteurs en saillie. À utiliser en combinaison avec système de rails conducteurs triphasé (DALI) - Rail.. Comprenant : un câble d’acier galvanisé Ø 1,5 mm et un crampon de suspension en acier inoxydable. Couleur noir (similaire à RAL 9005). Dimensions (L x l x H) : 90 mm x 90 mm x 18 mm.