Trilux - Suspension par tige 1,2 m + crampon + baldaquin pour Rail DALI saillie noir - 8898800


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
couleur - noir
largeur - 0 mm
longueur - 1250 mm
diamètre - 100 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4018242971206
Réf. Sonepar
00165297120
Réf. Fournisseur
8898800
Réf. Commerciale
Trilux
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
couleur:
noir
largeur:
0 mm
longueur:
1250 mm
diamètre:
100 mm
accessoire:
Oui
Suspension par tige 1200 mm. Pour rail en saillie. Composé d?un tube de suspension en acier Ø 13 mm, d?un crampon de suspension et d?un capuchon de plafond en plastique. Couleur noir (RAL 9005).