Turbotronic - Enceinte de chantier sans fil Bluetooth - AEPJS


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - autre
système actif - Oui
Bluetooth - Non
haut-parleur vertical - Non
adapté à un montage au plafond - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Accessoires
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0092644690556
Réf. Sonepar
03661000392
Réf. Fournisseur
AEPJS
Réf. Commerciale
Turbotronic
couleur:
autre
système actif:
Oui
Bluetooth:
Non
haut-parleur vertical:
Non
adapté à un montage au plafond:
Oui
adapté à un montage encastré:
Oui
portable:
Non
haut-parleur pavillon:
Oui
barre audio:
Oui
projecteur de son:
Oui
système bass reflex:
Oui
réglage du volume:
Oui
Ethernet:
Oui
interface mobile haute-définition (MHL):
Oui
raccordement USB:
Non
Wi-Fi:
Oui
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
indice de protection (IP):
IP45
largeur:
98 mm
hauteur:
99 mm
profondeur:
54 mm
montage mural:
Oui