Turbotronic - Lampe torche avec éclairage de travail - 56028

TURBOTRONIC
CopieCopie
Turbotronic - Lampe torche avec éclairage de travail

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • poids total - 154 g

  • ANSI - AAA

  • indice de protection (IP) - IPX7

  • modèle - lampe de poche

  • format de pile - micro

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

0092644560286

Réf. Sonepar

03661056028

Réf. Fournisseur

56028

Réf. Commerciale

Turbotronic

poids total:

154 g

ANSI:

AAA

indice de protection (IP):

IPX7

modèle:

lampe de poche

format de pile:

micro

rechargeable:

Oui

nombre de batteries:

3

batteries fournies:

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Non

couleur du boîtier/corps:

orange

matériau:

métal/plastique

longueur:

122 mm

Lampe torche avec éclairage de travail