Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Unex - Adaptateur 1 appareillage Mosaic couleur alu 65 U24X - 93608-03

UNEX APARELLAJE ELECTRICO SL
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de la partie supérieure - 65 mm

  • nombre d'unités - 1

  • type d'appareil - autre

  • modèle - profilé

  • couleur - aluminium

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Goulottes d'appareillage 93, U23X, couleur alu

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

8428884016450

Réf. Sonepar

00425000772

Réf. Fournisseur

93608-03

Marque

Unex

largeur de la partie supérieure:

65 mm

nombre d'unités:

1

type d'appareil:

autre

modèle:

profilé

couleur:

aluminium

sans halogène:

Non

longueur:

65 mm

largeur de l'ouverture:

45 mm

hauteur de l'ouverture:

45 mm

diamètre de l'ouverture:

0 mm

matériau:

plastique

qualité du matériau:

PVC

traitement de la surface:

autre

numéro RAL:

9006

feuille de protection:

Non

type de fixation:

intérieur

doublage de coupe:

Oui

avec champ d'inscription:

Non

indice de protection (IP):

IP4X

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

Adaptateur 1 appareillage Mosaic couleur alu 65 U24X. Pour monter 1 appareillage 45x45 de type "Mosaic" ou équivalent sur une goulotte Gamme 93 couvercle 65 mm. En 2 parties pour recouvrir les découpes et résister à l'arrachement.

Les Atouts de l'article:

En première monte comme lors d'une évolution de l'installation, il garantit une bonne tenue à l'arrachement de l'appareillage dans la goulotte (81N) et un bon recouvrement des découpes de couvercles (IP4X).
Compatible avec la plupart des appareillages 45x45 du marché.

Les Atouts de la gamme:

La gamme de goulottes 93 en U23X couleur aluminium est conçue pour des besoins architecturaux et des intérieurs exigeants, pour l'alimentation périmétrale des postes de travail.
5 dimensions disponibles à 1 ou 2 couvercles avec possibilité de cloison amovible.
2 profondeurs disponibles 50 ou 70 mmm.
Les profilés sont livrés couvercles montés avec film de protection sur socle et couvercles.
Compatible avec la plupart des appareillages du marché (45x45 ou Universel selon les profils).
Le montage de l'appareillage au moyen de cadres adaptateurs garantit une grande résistance à l'arrachement des prises, et le recouvrement des découpes (IP4X) pour une finition soignée.
Gamme complète de composants pour la sécurité, la fonctionalité et l'esthétisme de l'installation.
Pose en plinthe, en allège ou encastrée dans les murs ou le mobilier.
Matériau isolant.

Quelques mots du fabricant :

Unex : Keeping you safer