Unex - Adaptateur 2 appareillages Mosaic couleur alu 65 U24X - 93613-03


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de la partie supérieure - 130 mm
nombre d'unités - 2
type d'appareil - autre
modèle - profilé
couleur - aluminium
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Goulottes d'appareillage 93, U23X, couleur alu
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8428884016498
Réf. Sonepar
00425000774
Réf. Fournisseur
93613-03
Réf. Commerciale
Unex
largeur de la partie supérieure:
130 mm
nombre d'unités:
2
type d'appareil:
autre
modèle:
profilé
couleur:
aluminium
sans halogène:
Non
longueur:
130 mm
largeur de l'ouverture:
90 mm
hauteur de l'ouverture:
45 mm
diamètre de l'ouverture:
0 mm
matériau:
plastique
qualité du matériau:
PVC
traitement de la surface:
autre
numéro RAL:
9006
feuille de protection:
Non
type de fixation:
intérieur
doublage de coupe:
Oui
avec champ d'inscription:
Non
indice de protection (IP):
IP4X
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
Les Atouts de l'article:
En première monte comme lors d'une évolution de l'installation, il garantit une bonne tenue à l'arrachement de l'appareillage dans la goulotte (81N) et un bon recouvrement des découpes de couvercles (IP4X).Compatible avec la plupart des appareillages 45x45 du marché.
Les Atouts de la gamme:
La gamme de goulottes 93 en U23X couleur aluminium est conçue pour des besoins architecturaux et des intérieurs exigeants, pour l'alimentation périmétrale des postes de travail.5 dimensions disponibles à 1 ou 2 couvercles avec possibilité de cloison amovible.2 profondeurs disponibles 50 ou 70 mmm.Les profilés sont livrés couvercles montés avec film de protection sur socle et couvercles.Compatible avec la plupart des appareillages du marché (45x45 ou Universel selon les profils).Le montage de l'appareillage au moyen de cadres adaptateurs garantit une grande résistance à l'arrachement des prises, et le recouvrement des découpes (IP4X) pour une finition soignée.Gamme complète de composants pour la sécurité, la fonctionalité et l'esthétisme de l'installation.Pose en plinthe, en allège ou encastrée dans les murs ou le mobilier.Matériau isolant.
Quelques mots du fabricant :
Unex : Keeping you safer