Unex - Adaptateur 3 appareillages Mosaic blanc RAL9010 65 U24X - 93618-2


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de la partie supérieure - 175 mm
nombre d'unités - 3
type d'appareil - autre
modèle - profilé
couleur - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Goulottes d'appareillage 93, U23X, blanc RAL9010
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8428884016528
Réf. Sonepar
00425000384
Réf. Fournisseur
93618-2
Réf. Commerciale
Unex
largeur de la partie supérieure:
175 mm
nombre d'unités:
3
type d'appareil:
autre
modèle:
profilé
couleur:
blanc
sans halogène:
Non
longueur:
175 mm
largeur de l'ouverture:
135 mm
hauteur de l'ouverture:
45 mm
diamètre de l'ouverture:
0 mm
matériau:
plastique
qualité du matériau:
PVC
traitement de la surface:
autre
numéro RAL:
9010
feuille de protection:
Non
type de fixation:
intérieur
doublage de coupe:
Oui
avec champ d'inscription:
Non
indice de protection (IP):
IP4X
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
Les Atouts de l'article:
En première monte comme lors d'une évolution de l'installation, il garantit une bonne tenue à l'arrachement de l'appareillage dans la goulotte (81N) et un bon recouvrement des découpes de couvercles (IP4X).Compatible avec la plupart des appareillages 45x45 du marché.
Les Atouts de la gamme:
La gamme de goulottes 93 en U23X couleur blanc RAL 9010 est conçue pour l'alimentation périmétrale des postes de travail.11 dimensions disponibles à 1, 2 ou 3 couvercles avec possibilité de cloison amovible.2 profondeurs disponibles 50 ou 70 mmm.7 profilés certifiés NF IK10.Les profilés sont livrés couvercles montés avec film de protection sur socle et couvercles.Compatible avec la plupart des appareillages du marché (45x45 ou Universel selon les profils).Le montage de l'appareillage au moyen de cadres adaptateurs garantit une grande résistance à l'arrachement des prises, et le recouvrement des découpes (IP4X) pour une finition soignée.Gamme complète de composants pour la sécurité, la fonctionalité et l'esthétisme de l'installation.Pose en plinthe, en allège ou encastrée dans les murs ou le mobilier.Les goulottes peuvent se peindre pour une meilleure intégration dans tout type d'environnement.Matériau isolant.
Quelques mots du fabricant :
Unex : Keeping you safer