Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Unex - Adaptateur appareillage DIN blanc RAL9010 80 U24X - 93649-2

UNEX APARELLAJE ELECTRICO SL
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de la partie supérieure - 80 mm

  • nombre d'unités - 1

  • type d'appareil - appareil encastré avec cadre

  • modèle - profilé

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Goulottes d'appareillage 93, U23X, blanc RAL9010

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

8428884016849

Réf. Sonepar

00425000391

Réf. Fournisseur

93649-2

Marque

Unex

largeur de la partie supérieure:

80 mm

nombre d'unités:

1

type d'appareil:

appareil encastré avec cadre

modèle:

profilé

couleur:

blanc

sans halogène:

Non

longueur:

130 mm

largeur de l'ouverture:

120 mm

hauteur de l'ouverture:

80 mm

diamètre de l'ouverture:

0 mm

matériau:

plastique

qualité du matériau:

PVC

traitement de la surface:

autre

numéro RAL:

9010

feuille de protection:

Non

type de fixation:

intérieur

doublage de coupe:

Oui

avec champ d'inscription:

Non

indice de protection (IP):

IP4X

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

Adaptateur appareillage DIN blanc RAL9010 80 U24X. Pour le montage d'appareillage modulaire (2 modules maxi) dans les goulottes Gamme 93 couvercle 80 mm. Pour les goulottes de profondeur 70 mm la boîte référence 93719 est indispensable.

Les Atouts de l'article:

Composant indispensable pour monter un appareillage de type "DIN"

Les Atouts de la gamme:

La gamme de goulottes 93 en U23X couleur blanc RAL 9010 est conçue pour l'alimentation périmétrale des postes de travail.
11 dimensions disponibles à 1, 2 ou 3 couvercles avec possibilité de cloison amovible.
2 profondeurs disponibles 50 ou 70 mmm.
7 profilés certifiés NF IK10.
Les profilés sont livrés couvercles montés avec film de protection sur socle et couvercles.
Compatible avec la plupart des appareillages du marché (45x45 ou Universel selon les profils).
Le montage de l'appareillage au moyen de cadres adaptateurs garantit une grande résistance à l'arrachement des prises, et le recouvrement des découpes (IP4X) pour une finition soignée.
Gamme complète de composants pour la sécurité, la fonctionalité et l'esthétisme de l'installation.
Pose en plinthe, en allège ou encastrée dans les murs ou le mobilier.
Les goulottes peuvent se peindre pour une meilleure intégration dans tout type d'environnement.
Matériau isolant.

Quelques mots du fabricant :

Unex : Keeping you safer