Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Unex - Angle plat blanc RAL9010 50x130 U24X - 93222-2

UNEX APARELLAJE ELECTRICO SL
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 134 mm

  • profondeur - 54 mm

  • nombre de couvercles - 1

  • modèle - partie inférieure et partie supérieure

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Goulottes d'appareillage 93, U23X, blanc RAL9010

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

8428884017754

Réf. Sonepar

00425000320

Réf. Fournisseur

93222-2

Marque

Unex

largeur:

134 mm

profondeur:

54 mm

nombre de couvercles:

1

modèle:

partie inférieure et partie supérieure

couleur:

blanc

sans halogène:

Non

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

largeur du couvercle 1:

174 mm

direction:

ascendant/descendant

symétrique:

Oui

angle:

90...90 °

matériau:

plastique

qualité du matériau:

PVC

traitement antibactérien:

Non

traitement de la surface:

autre

numéro RAL:

9010

feuille de protection:

Non

avec connecteur de conduit:

Non

perforation de montage dans le sol:

Oui

type de montage des parties supérieures:

global

avec agrafe pour tenue de câble:

Oui

indice de protection (IP):

IP4X

température d'utilisation:

-5...60 °C

Angle plat blanc RAL9010 50x130 U24X. Elément de finition en 2 parties pour garantir le recouvrement des découpes et la rétention des câbles.

Les Atouts de l'article:

Composant de finition avec recouvrement des découpes.
Pour la sécurité, la fonctionalité et l'esthétisme de l'installation.

Les Atouts de la gamme:

La gamme de goulottes 93 en U23X couleur blanc RAL 9010 est conçue pour l'alimentation périmétrale des postes de travail.
11 dimensions disponibles à 1, 2 ou 3 couvercles avec possibilité de cloison amovible.
2 profondeurs disponibles 50 ou 70 mmm.
7 profilés certifiés NF IK10.
Les profilés sont livrés couvercles montés avec film de protection sur socle et couvercles.
Compatible avec la plupart des appareillages du marché (45x45 ou Universel selon les profils).
Le montage de l'appareillage au moyen de cadres adaptateurs garantit une grande résistance à l'arrachement des prises, et le recouvrement des découpes (IP4X) pour une finition soignée.
Gamme complète de composants pour la sécurité, la fonctionalité et l'esthétisme de l'installation.
Pose en plinthe, en allège ou encastrée dans les murs ou le mobilier.
Les goulottes peuvent se peindre pour une meilleure intégration dans tout type d'environnement.
Matériau isolant.

Quelques mots du fabricant :

Unex : Keeping you safer