Unex - Angle plat blanc RAL9010 70x130 U24X - 93232-2


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 134 mm
profondeur - 72 mm
nombre de couvercles - 1
modèle - partie inférieure et partie supérieure
couleur - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Goulottes d'appareillage 93, U23X, blanc RAL9010
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8428884017792
Réf. Sonepar
00425000325
Réf. Fournisseur
93232-2
Réf. Commerciale
Unex
largeur:
134 mm
profondeur:
72 mm
nombre de couvercles:
1
modèle:
partie inférieure et partie supérieure
couleur:
blanc
sans halogène:
Non
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
largeur du couvercle 1:
174 mm
direction:
ascendant/descendant
symétrique:
Oui
angle:
90...90 °
matériau:
plastique
qualité du matériau:
PVC
traitement antibactérien:
Non
traitement de la surface:
autre
numéro RAL:
9010
feuille de protection:
Non
avec connecteur de conduit:
Non
perforation de montage dans le sol:
Oui
type de montage des parties supérieures:
global
avec agrafe pour tenue de câble:
Oui
indice de protection (IP):
IP4X
température d'utilisation:
-5...60 °C
Les Atouts de l'article:
Composant de finition avec recouvrement des découpes.Pour la sécurité, la fonctionalité et l'esthétisme de l'installation.
Les Atouts de la gamme:
La gamme de goulottes 93 en U23X couleur blanc RAL 9010 est conçue pour l'alimentation périmétrale des postes de travail.11 dimensions disponibles à 1, 2 ou 3 couvercles avec possibilité de cloison amovible.2 profondeurs disponibles 50 ou 70 mmm.7 profilés certifiés NF IK10.Les profilés sont livrés couvercles montés avec film de protection sur socle et couvercles.Compatible avec la plupart des appareillages du marché (45x45 ou Universel selon les profils).Le montage de l'appareillage au moyen de cadres adaptateurs garantit une grande résistance à l'arrachement des prises, et le recouvrement des découpes (IP4X) pour une finition soignée.Gamme complète de composants pour la sécurité, la fonctionalité et l'esthétisme de l'installation.Pose en plinthe, en allège ou encastrée dans les murs ou le mobilier.Les goulottes peuvent se peindre pour une meilleure intégration dans tout type d'environnement.Matériau isolant.
Quelques mots du fabricant :
Unex : Keeping you safer