Unex - Angle plat VDI U24X - 93880

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 125 mm
mode de pose - global
modèle - lisse
couleur - autre
traitement de la surface - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Goulottes d'appareillage 93, U23X, blanc RAL9010
Voir tous les produits de cette gammeEAN
Réf. Sonepar
00425000317
Réf. Fournisseur
93880
Marque
Unex
largeur:
125 mm
mode de pose:
global
modèle:
lisse
couleur:
autre
traitement de la surface:
autre
sans halogène:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
PVC
numéro RAL:
7030
feuille de protection:
Non
Les Atouts de l'article:
Pour la protection et le respect du rayon de courbure des câbles VDI.
Les Atouts de la gamme:
La gamme de goulottes 93 en U23X couleur blanc RAL 9010 est conçue pour l'alimentation périmétrale des postes de travail.
11 dimensions disponibles à 1, 2 ou 3 couvercles avec possibilité de cloison amovible.
2 profondeurs disponibles 50 ou 70 mmm.
7 profilés certifiés NF IK10.
Les profilés sont livrés couvercles montés avec film de protection sur socle et couvercles.
Compatible avec la plupart des appareillages du marché (45x45 ou Universel selon les profils).
Le montage de l'appareillage au moyen de cadres adaptateurs garantit une grande résistance à l'arrachement des prises, et le recouvrement des découpes (IP4X) pour une finition soignée.
Gamme complète de composants pour la sécurité, la fonctionalité et l'esthétisme de l'installation.
Pose en plinthe, en allège ou encastrée dans les murs ou le mobilier.
Les goulottes peuvent se peindre pour une meilleure intégration dans tout type d'environnement.
Matériau isolant.
Quelques mots du fabricant :
Unex : Keeping you safer



