Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Unex - Boîte 2 modules Mosaic 65 U24X - 93713

UNEX APARELLAJE ELECTRICO SL
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre d'unités - 1

  • type de montage de la boîte - panneau arrière

  • modèle - ouvert

  • type d'appareil - autre

  • distance de fixation - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Goulottes d'appareillage 93, U23X, blanc RAL9010

Voir tous les produits de cette série

EAN

Réf. Sonepar

00425000306

Réf. Fournisseur

93713

Réf. Commerciale

Unex

nombre d'unités:

1

type de montage de la boîte:

panneau arrière

modèle:

ouvert

type d'appareil:

autre

distance de fixation:

autre

type de montage appareil d'installation:

encoche

possibilité de délestage de traction:

Non

avec zone de raccordement:

Oui

matériau:

plastique

sans halogène:

Non

Boîte 2 modules Mosaic 65 U24X. Pour protéger les connexions et assurer la séparation des circuits au niveau des adaptateurs d'appareillages dans les goulottes Gamme 93 couvercle 65 mm.

Les Atouts de l'article:

Pour protéger les connexions et les isoler des autres circuits.

Les Atouts de la gamme:

La gamme de goulottes 93 en U23X couleur blanc RAL 9010 est conçue pour l'alimentation périmétrale des postes de travail.11 dimensions disponibles à 1, 2 ou 3 couvercles avec possibilité de cloison amovible.2 profondeurs disponibles 50 ou 70 mmm.7 profilés certifiés NF IK10.Les profilés sont livrés couvercles montés avec film de protection sur socle et couvercles.Compatible avec la plupart des appareillages du marché (45x45 ou Universel selon les profils).Le montage de l'appareillage au moyen de cadres adaptateurs garantit une grande résistance à l'arrachement des prises, et le recouvrement des découpes (IP4X) pour une finition soignée.Gamme complète de composants pour la sécurité, la fonctionalité et l'esthétisme de l'installation.Pose en plinthe, en allège ou encastrée dans les murs ou le mobilier.Les goulottes peuvent se peindre pour une meilleure intégration dans tout type d'environnement.Matériau isolant.

Quelques mots du fabricant :

Unex : Keeping you safer