Unex - Boîte de 120 mm 65 U24X - 93718


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'unités - 2
type de montage de la boîte - panneau arrière
modèle - ouvert
type d'appareil - autre
distance de fixation - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Goulottes d'appareillage 93, U23X, blanc RAL9010
Voir tous les produits de cette sérieEAN
Réf. Sonepar
00425000308
Réf. Fournisseur
93718
Réf. Commerciale
Unex
nombre d'unités:
2
type de montage de la boîte:
panneau arrière
modèle:
ouvert
type d'appareil:
autre
distance de fixation:
autre
type de montage appareil d'installation:
encoche
possibilité de délestage de traction:
Non
avec zone de raccordement:
Oui
matériau:
plastique
sans halogène:
Non
Les Atouts de l'article:
Pour protéger les connexions et les isoler des autres circuits.
Les Atouts de la gamme:
La gamme de goulottes 93 en U23X couleur blanc RAL 9010 est conçue pour l'alimentation périmétrale des postes de travail.11 dimensions disponibles à 1, 2 ou 3 couvercles avec possibilité de cloison amovible.2 profondeurs disponibles 50 ou 70 mmm.7 profilés certifiés NF IK10.Les profilés sont livrés couvercles montés avec film de protection sur socle et couvercles.Compatible avec la plupart des appareillages du marché (45x45 ou Universel selon les profils).Le montage de l'appareillage au moyen de cadres adaptateurs garantit une grande résistance à l'arrachement des prises, et le recouvrement des découpes (IP4X) pour une finition soignée.Gamme complète de composants pour la sécurité, la fonctionalité et l'esthétisme de l'installation.Pose en plinthe, en allège ou encastrée dans les murs ou le mobilier.Les goulottes peuvent se peindre pour une meilleure intégration dans tout type d'environnement.Matériau isolant.
Quelques mots du fabricant :
Unex : Keeping you safer