Unex - Boîte de 120 mm 80 U42X sans halogènes - 93719-40

UNEX APARELLAJE ELECTRICO SL
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre d'unités - 2

  • type de montage de la boîte - panneau arrière

  • modèle - ouvert

  • type d'appareil - autre

  • distance de fixation - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Goulottes d'appareillage 93, U43X SH, RAL9010

Voir tous les produits de cette série

EAN

Réf. Sonepar

00425001054

Réf. Fournisseur

93719-40

Réf. Commerciale

Unex

nombre d'unités:

2

type de montage de la boîte:

panneau arrière

modèle:

ouvert

type d'appareil:

autre

distance de fixation:

autre

type de montage appareil d'installation:

encoche

possibilité de délestage de traction:

Non

avec zone de raccordement:

Oui

matériau:

plastique

sans halogène:

Oui

Boîte de 120 mm 80 U42X sans halogènes. Pour protéger les connexions et assurer la séparation des circuits au niveau des adaptateurs d'appareillages dans les goulottes Gamme 93 couvercle 80 mm.

Les Atouts de l'article:

Pour protéger les connexions et les isoler des autres circuits.

Les Atouts de la gamme:

La gamme de goulottes 93 en U48X est conçue pour l'alimentation périmétrale des postes de travail quand une solution sans halogènes est exigée.3 dimensions disponibles à 1 ou 2 couvercles avec possibilité de cloison amovible.Profondeur 50 mm.Les profilés sont livrés couvercles montés avec film de protection sur socle et couvercles.Compatible avec la plupart des appareillages du marché (45x45 ou Universel selon les profils).Le montage de l'appareillage au moyen de cadres adaptateurs garantit une grande résistance à l'arrachement des prises, et le recouvrement des découpes (IP4X) pour une finition soignée.Gamme complète de composants pour la sécurité, la fonctionalité et l'esthétisme de l'installation.Pose en plinthe, en allège ou encastrée dans les murs ou le mobilier.Les goulottes peuvent se peindre pour une meilleure intégration dans tout type d'environnement.Matériau isolant.

Quelques mots du fabricant :

Unex : Keeping you safer