Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Unex - Cloison 50 U43X sans halogènes - 93820-40

UNEX APARELLAJE ELECTRICO SL
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - 1 pli

  • longueur - 2000 mm

  • matériau - plastique

  • adapté à la profondeur de canal - 50 mm

  • type de fixation - enfichable

Emballage et conditions

  • 2 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Goulottes d'appareillage 93, U43X SH, RAL9010

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

Réf. Sonepar

00425001055

Réf. Fournisseur

93820-40

Marque

Unex

modèle:

1 pli

longueur:

2000 mm

matériau:

plastique

adapté à la profondeur de canal:

50 mm

type de fixation:

enfichable

sans halogène:

Oui

qualité du matériau:

autre

traitement antibactérien:

Non

température d'utilisation:

-25...90 °C

traitement de la surface:

autre

numéro RAL:

9010

couleur:

blanc

Cloison 50 U43X sans halogènes. Pour séparer les circuits dans les goulottes Gamme 93 hauteur 50 mm.

Les Atouts de l'article:

Cette cloison se monte par simple clipsage sur le rail prévu à cet effet au fond de la goulotte.

Les Atouts de la gamme:

La gamme de goulottes 93 en U48X est conçue pour l'alimentation périmétrale des postes de travail quand une solution sans halogènes est exigée.
3 dimensions disponibles à 1 ou 2 couvercles avec possibilité de cloison amovible.
Profondeur 50 mm.
Les profilés sont livrés couvercles montés avec film de protection sur socle et couvercles.
Compatible avec la plupart des appareillages du marché (45x45 ou Universel selon les profils).
Le montage de l'appareillage au moyen de cadres adaptateurs garantit une grande résistance à l'arrachement des prises, et le recouvrement des découpes (IP4X) pour une finition soignée.
Gamme complète de composants pour la sécurité, la fonctionalité et l'esthétisme de l'installation.
Pose en plinthe, en allège ou encastrée dans les murs ou le mobilier.
Les goulottes peuvent se peindre pour une meilleure intégration dans tout type d'environnement.
Matériau isolant.

Quelques mots du fabricant :

Unex : Keeping you safer