Unex - Cloison 70 U23X - 93830

UNEX APARELLAJE ELECTRICO SL
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - 1 pli

  • longueur - 2000 mm

  • matériau - plastique

  • adapté à la profondeur de canal - 70 mm

  • type de fixation - enfichable

Emballage et conditions

  • 2 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Goulottes d'appareillage 93, U23X, blanc RAL9010

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

8428884048482

Réf. Sonepar

00425000314

Réf. Fournisseur

93830

Réf. Commerciale

Unex

modèle:

1 pli

longueur:

2000 mm

matériau:

plastique

adapté à la profondeur de canal:

70 mm

type de fixation:

enfichable

sans halogène:

Non

qualité du matériau:

PVC

traitement antibactérien:

Non

température d'utilisation:

-5...60 °C

traitement de la surface:

autre

numéro RAL:

7030

couleur:

gris

Cloison 70 U23X. Pour séparer les circuits dans les goulottes Gamme 93 hauteur 70 mm.

Les Atouts de l'article:

Cette cloison se monte par simple clipsage sur le rail prévu à cet effet au fond de la goulotte.

Les Atouts de la gamme:

La gamme de goulottes 93 en U23X couleur blanc RAL 9010 est conçue pour l'alimentation périmétrale des postes de travail.11 dimensions disponibles à 1, 2 ou 3 couvercles avec possibilité de cloison amovible.2 profondeurs disponibles 50 ou 70 mmm.7 profilés certifiés NF IK10.Les profilés sont livrés couvercles montés avec film de protection sur socle et couvercles.Compatible avec la plupart des appareillages du marché (45x45 ou Universel selon les profils).Le montage de l'appareillage au moyen de cadres adaptateurs garantit une grande résistance à l'arrachement des prises, et le recouvrement des découpes (IP4X) pour une finition soignée.Gamme complète de composants pour la sécurité, la fonctionalité et l'esthétisme de l'installation.Pose en plinthe, en allège ou encastrée dans les murs ou le mobilier.Les goulottes peuvent se peindre pour une meilleure intégration dans tout type d'environnement.Matériau isolant.

Quelques mots du fabricant :

Unex : Keeping you safer