Unex - Colliers détectables pour usage intérieur bleu 4,8x287 U62X - 2247DT

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
largeur de bande:
4.8 mmSpécificités essentielles
largeur de bande - 4.8 mm
longueur de bande - 287 mm
couleur - bleu
sans halogène - Oui
type de fixation - sans
Emballage et conditions
100 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
Colliers détectables 22 DT, U62X, bleu
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8428884036533
Réf. Sonepar
00425403652
Réf. Fournisseur
2247DT
Marque
Unex
largeur de bande:
4.8 mm
longueur de bande:
287 mm
couleur:
bleu
sans halogène:
Oui
type de fixation:
sans
modèle:
crantage intérieur
fermeture à bande:
languette/patte en plastique
épaisseur de bande:
1.4 mm
matériau:
plastique avec pigments métalliques
résistance min. à la traction:
220 N
température de fonctionnement:
-40...85 °C
température de montage:
-5...85 °C
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
non traité
stable aux UV selon ASTM D6779:
Non
transparent:
Non
fluorescent:
Non
champ d'inscription:
sans
fermeture amovible:
Non
homologation VG:
Non
homologation MIL:
Oui
homologation UL:
Non
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V2
diamètre du faisceau:
1.6...76 mm
détectable:
Oui
Les Atouts de l'article:
Diamètre max./min. de serrage : 76mm / 1,6mm
Resistance minimale à la traction en boucle : 22,6 Kg Type 1
Les Atouts de la gamme:
La gamme de Colliers détectables 22DT en U62X couleur bleu est conçue pour répondre aux besoins des industries agroalimentaires et pharmaceutiques, et permettre de réduire le risque de contamination du produit final.
Conforme aux recommandations de la directive HACCP.
3 modes de détection : Visuelle, détecteurs à rayons "X", détecteurs de métaux.
Composée de 6 références.
4 largeurs disponibles : 2,5 mm, 3,6 mm, 4,8 mm et 7,6 mm.
Serrage main pour faciliter la mise en oeuvre sans outil spécifique.
Crantés sur toute leur longueur donc pas de diamètre minimum de serrage.
Large plage de température de service : -40°C à +85°C.
Certifiés VDE.
Matériau isolant sans halogènes.
Applications intérieures.
Les colliers détectables peuvent être associés aux embases détectables :
Embase berceau détectable réf. 1243DT pour colliers largeur 7,6 mm maximum,
Embase en équerre détectable réf. 1257DT pour colliers largeur 4,8 mm maximum.
Quelques mots du fabricant :
Unex : Keeping you safer



