Unex - Colliers détectables pour usage intérieur bleu 4,8x370 U62X - 2249DT

UNEX APARELLAJE ELECTRICO SL
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

largeur de bande:

4.8 mm
Voir les options disponibles2.5 mm
Voir les options disponibles3.6 mm
Voir les options disponibles7.6 mm

longueur de bande:

370 mm
Voir les options disponibles101 mm
Voir les options disponibles142 mm
Voir les options disponibles376 mm

Caractéristiques principales

  • largeur de bande - 4.8 mm

  • longueur de bande - 370 mm

  • couleur - bleu

  • sans halogène - Oui

  • type de fixation - sans

Conditionnement

  • 100 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

8428884048093

Réf. Sonepar

00425404809

Réf. Fournisseur

2249DT

Marque

Unex

largeur de bande:

4.8 mm

longueur de bande:

370 mm

couleur:

bleu

sans halogène:

Oui

type de fixation:

sans

modèle:

crantage intérieur

fermeture à bande:

languette/patte en plastique

épaisseur de bande:

1.4 mm

matériau:

plastique avec pigments métalliques

résistance min. à la traction:

220 N

température de fonctionnement:

-40...85 °C

température de montage:

-30...85 °C

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779:

Non

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

pays de fabrication:

ESPAGNE

homologation MIL:

Oui

homologation UL:

Oui

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V2

diamètre du faisceau:

1.6...102 mm

détectable:

Oui

Colliers détectables pour usage intérieur bleu 4,8x370 U62X. Pour la fixation des câbles dans l´industrie agro-alimentaire et pharmaceutique, ainsi que toute industrie utilisant des équipements de détection.

Un produit Unex

Découvrez toute la gamme Unex