Unex - Colliers détectables pour usage intérieur bleu 7,6x376 U62X - 2273DT

UNEX APARELLAJE ELECTRICO SL
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

largeur de bande:

7.6 mm
Voir les options disponibles2.5 mm
Voir les options disponibles3.6 mm
Voir les options disponibles4.8 mm

longueur de bande:

376 mm
Voir les options disponibles101 mm
Voir les options disponibles142 mm
Voir les options disponibles188 mm
Voir les options disponibles287 mm
Voir les options disponibles370 mm

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 7.6 mm

  • longueur de bande - 376 mm

  • couleur - bleu

  • sans halogène - Oui

  • type de fixation - sans

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Article en stock standard

Gamme

Colliers détectables 22 DT, U62X, bleu

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

8428884036557

Réf. Sonepar

00425403654

Réf. Fournisseur

2273DT

Marque

Unex

largeur de bande:

7.6 mm

longueur de bande:

376 mm

couleur:

bleu

sans halogène:

Oui

type de fixation:

sans

modèle:

crantage intérieur

fermeture à bande:

languette/patte en plastique

épaisseur de bande:

1.8 mm

matériau:

plastique avec pigments métalliques

résistance min. à la traction:

530 N

température de fonctionnement:

-40...85 °C

température de montage:

-5...85 °C

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779:

Non

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Oui

homologation UL:

Non

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V2

diamètre du faisceau:

4.8...102 mm

détectable:

Oui

Colliers détectables pour usage intérieur bleu 7,6x376 U62X. Pour la fixation des câbles dans l´industrie agro-alimentaire et pharmaceutique, ainsi que toute industrie utilisant des équipements de détection.

Les Atouts de l'article:

Diamètre max./min. de serrage : 102mm /4,8mm
Resistance minimale à la traction en boucle : 54,4 Kg Type 1

Les Atouts de la gamme:

La gamme de Colliers détectables 22DT en U62X couleur bleu est conçue pour répondre aux besoins des industries agroalimentaires et pharmaceutiques, et permettre de réduire le risque de contamination du produit final.
Conforme aux recommandations de la directive HACCP.
3 modes de détection : Visuelle, détecteurs à rayons "X", détecteurs de métaux.
Composée de 6 références.
4 largeurs disponibles : 2,5 mm, 3,6 mm, 4,8 mm et 7,6 mm.
Serrage main pour faciliter la mise en oeuvre sans outil spécifique.
Crantés sur toute leur longueur donc pas de diamètre minimum de serrage.
Large plage de température de service : -40°C à +85°C.
Certifiés VDE.
Matériau isolant sans halogènes.
Applications intérieures.

Les colliers détectables peuvent être associés aux embases détectables :
Embase berceau détectable réf. 1243DT pour colliers largeur 7,6 mm maximum,
Embase en équerre détectable réf. 1257DT pour colliers largeur 4,8 mm maximum.

Quelques mots du fabricant :

Unex : Keeping you safer