Unex - Dérivation T blanc RAL9010 70x100 U24X - 93431-2

UNEX APARELLAJE ELECTRICO SL
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur du canal d'allège - 100 mm

  • profondeur du canal d'allège - 70 mm

  • nombre de couvercles - 1

  • largeur du couvercle 1 - 80 mm

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Goulottes d'appareillage 93, U23X, blanc RAL9010

Voir tous les produits de cette série

EAN

8428884019116

Réf. Sonepar

00425000362

Réf. Fournisseur

93431-2

Réf. Commerciale

Unex

largeur du canal d'allège:

100 mm

profondeur du canal d'allège:

70 mm

nombre de couvercles:

1

largeur du couvercle 1:

80 mm

couleur:

blanc

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

sans halogène:

Non

largeur de la bifurcation/de l'ouverture:

100 mm

profondeur de la bifurcation/de l'ouverture:

70 mm

symétrique:

Oui

matériau:

plastique

qualité du matériau:

PVC

traitement de la surface:

autre

numéro RAL:

9010

indice de protection (IP):

IP4X

Dérivation T blanc RAL9010 70x100 U24X. Elément de finition pour garantir le recouvrement des découpes entre deux goulottes Gamme 93 de même hauteur.

Les Atouts de l'article:

Composant de finition avec recouvrement des découpes.Pour la sécurité, la fonctionalité et l'esthétisme de l'installation.

Les Atouts de la gamme:

La gamme de goulottes 93 en U23X couleur blanc RAL 9010 est conçue pour l'alimentation périmétrale des postes de travail.11 dimensions disponibles à 1, 2 ou 3 couvercles avec possibilité de cloison amovible.2 profondeurs disponibles 50 ou 70 mmm.7 profilés certifiés NF IK10.Les profilés sont livrés couvercles montés avec film de protection sur socle et couvercles.Compatible avec la plupart des appareillages du marché (45x45 ou Universel selon les profils).Le montage de l'appareillage au moyen de cadres adaptateurs garantit une grande résistance à l'arrachement des prises, et le recouvrement des découpes (IP4X) pour une finition soignée.Gamme complète de composants pour la sécurité, la fonctionalité et l'esthétisme de l'installation.Pose en plinthe, en allège ou encastrée dans les murs ou le mobilier.Les goulottes peuvent se peindre pour une meilleure intégration dans tout type d'environnement.Matériau isolant.

Quelques mots du fabricant :

Unex : Keeping you safer