Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Unex - Embout de fermeture couleur alu 50x80 U24X - 93370-03

UNEX APARELLAJE ELECTRICO SL
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 84 mm

  • profondeur - 54 mm

  • modèle - symétrique

  • type de fixation - à visser

  • couleur - aluminium

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Goulottes d'appareillage 93, U23X, couleur alu

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

8428884021317

Réf. Sonepar

00425000762

Réf. Fournisseur

93370-03

Marque

Unex

largeur:

84 mm

profondeur:

54 mm

modèle:

symétrique

type de fixation:

à visser

couleur:

aluminium

sans halogène:

Non

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

adapté à:

gauche/droite

doublage de coupe:

Oui

matériau:

plastique

qualité du matériau:

PVC

traitement antibactérien:

Non

traitement de la surface:

autre

numéro RAL:

9006

feuille de protection:

Non

indice de protection (IP):

IP4X

température d'utilisation:

-5...60 °C

Embout de fermeture couleur alu 50x80 U24X. Pour fermer la goulotte à son extrémité. Livré avec 2 vis de fixation.

Les Atouts de l'article:

Composant de finition avec recouvrement des découpes.
Pour la sécurité, la fonctionalité et l'esthétisme de l'installation.

Les Atouts de la gamme:

La gamme de goulottes 93 en U23X couleur aluminium est conçue pour des besoins architecturaux et des intérieurs exigeants, pour l'alimentation périmétrale des postes de travail.
5 dimensions disponibles à 1 ou 2 couvercles avec possibilité de cloison amovible.
2 profondeurs disponibles 50 ou 70 mmm.
Les profilés sont livrés couvercles montés avec film de protection sur socle et couvercles.
Compatible avec la plupart des appareillages du marché (45x45 ou Universel selon les profils).
Le montage de l'appareillage au moyen de cadres adaptateurs garantit une grande résistance à l'arrachement des prises, et le recouvrement des découpes (IP4X) pour une finition soignée.
Gamme complète de composants pour la sécurité, la fonctionalité et l'esthétisme de l'installation.
Pose en plinthe, en allège ou encastrée dans les murs ou le mobilier.
Matériau isolant.

Quelques mots du fabricant :

Unex : Keeping you safer