Unex - Goulotte de câblage gris RAL7035 60x43 U43X sans halogènes - 60.40.88


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
hauteur:
60 mmSpécificités essentielles
- hauteur - 60 mm 
- largeur - 43 mm 
- longueur - 2000 mm 
- couleur - gris 
- type de fixation - perforation du fond 
Emballage et conditions
- 2 unité(s) 
- Article en stock standard 
Gamme
Goulottes de câblage 88, U43X SH, RAL7035
Voir tous les produits de cette gammeEAN
Réf. Sonepar
00425000681
Réf. Fournisseur
60.40.88
Marque
Unex
hauteur:
60 mm
largeur:
43 mm
longueur:
2000 mm
couleur:
gris
type de fixation:
perforation du fond
sans halogène:
Oui
matériau:
autre
diamètre:
4.2 mm
distance entre les fentes:
6 mm
largeur de rainure:
4 mm
finition de paroi latérale:
rainuré
autoextinguible:
Oui
flexible:
Non
section transversale utile:
2137 mm²
avec partie supérieure:
Oui
numéro RAL:
7035
Les Atouts de l'article:
Profilés livrés couvercles montés.
Facilité d'ouverture et de fermeture du couvercle.
Le couvercle ne glisse pas quelle que soit la position de montage.
Profil rigide pour faciliter le montage.
Languettes résistantes et flexibles. Elles s'enlèvent si nécessaire pour les sorties de câbles ou les dérivations.
Possibilité de dérivation jusqu'à la base pour optimiser la section utile.
Absence d'arêtes vives et de pointes coupantes pour protéger l'utilisateur et les câbles.
Matériau isolant sans halogènes.
Les Atouts de la gamme:
La gamme de goulottes de câblage 88 en U43X est conçue pour le câblage d'armoires électriques et de communication quand une solution sans halogènes est exigée.
Certifiée pour la plupart des marchés dans le monde.
Certifiée HL3-R22 selon EN45545-2 pour les applications ferroviaires.
25 dimensions disponibles.
6 profondeurs disponibles de 25 à 100 mm.
La gamme comporte également :
Une agrafe pour la séparation des circuits et la rétention des câbles.
Une agrafe de compactage.
Des couvercles également disponibles seuls avec une autre référence.
Des rivets isolants pour la fixation des goulottes.
Quelques mots du fabricant :
Unex : Keeping you safer



