Unex - Goulotte gris RAL7030 60x100 U23X - 60.100.07

UNEX APARELLAJE ELECTRICO SL
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

largeur:

100 mm
Voir les options disponibles20 mm
Voir les options disponibles30 mm
Voir les options disponibles40 mm

hauteur:

60 mm
Voir les options disponibles25 mm
Voir les options disponibles30 mm
Voir les options disponibles40 mm
Voir les options disponibles80 mm

Spécificités essentielles

  • largeur - 100 mm

  • hauteur - 60 mm

  • longueur - 2000 mm

  • couleur - gris

  • matériau - plastique

Emballage et conditions

  • 2 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Goulottes 07, U23X, gris RAL7030

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

Réf. Sonepar

00425000553

Réf. Fournisseur

60.100.07

Marque

Unex

largeur:

100 mm

hauteur:

60 mm

longueur:

2000 mm

couleur:

gris

matériau:

plastique

traitement de la surface:

autre

sans halogène:

Non

nombre de cloisons fixes:

0

nombre de cloisons enfichables:

0

indice de protection contre les chocs (IK):

IK04

section transversale utile:

5362 mm²

qualité du matériau:

PVC

traitement antibactérien:

Non

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

transparent:

Non

numéro RAL:

7030

type de fixation:

perforation du fond

finition du couvercle:

sans

avec agrafe pour tenue de câble:

Non

feuille de protection:

Non

avec connecteur de conduit:

Non

livraison sur rouleau:

Non

estampages:

Oui

indice de protection (IP):

IP3X

température d'utilisation:

-25...60 °C

Goulotte gris RAL7030 60x100 U23X. Pour le câblage des machines et la distributions de câbles.

Les Atouts de l'article:

Profilés livrés couvercles montés.
Facilité d'ouverture et de fermeture du couvercle.
Le couvercle ne glisse pas quelle que soit la position de montage.
Profil rigide pour faciliter le montage.

Les Atouts de la gamme:

La gamme de goulottes 07 en U23X couleur gris RAL 7030 est conçue pour l'alimentation de machines et la distribution de câbles.
Système de conduction et de protection pour câbles et tuyaux.
Couvercle ouvrable à la main et sans outil.
Matériau isolant.

Quelques mots du fabricant :

Unex : Keeping you safer