Unex - Goulotte gris RAL7030 60x80 U23X - 60.80.07
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
largeur:
80 mmCaractéristiques principales
largeur - 80 mm
hauteur - 60 mm
longueur - 2000 mm
couleur - gris
matériau - plastique
Conditionnement
2 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00425000556
Réf. Fournisseur
60.80.07
Marque
Unex
largeur:
80 mm
hauteur:
60 mm
longueur:
2000 mm
couleur:
gris
matériau:
plastique
traitement de la surface:
autre
sans halogène:
Non
nombre de cloisons fixes:
0
nombre de cloisons enfichables:
0
indice de protection contre les chocs (IK):
IK04
section transversale utile:
4225 mm²
qualité du matériau:
PVC
traitement antibactérien:
Non
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
transparent:
Non
numéro RAL:
7030
type de fixation:
perforation du fond
finition du couvercle:
sans
avec agrafe pour tenue de câble:
Non
pays de fabrication:
ESPAGNE
avec connecteur de conduit:
Non
livraison sur rouleau:
Non
estampages:
Oui
indice de protection (IP):
IP3X
température d'utilisation:
-25...60 °C
Un produit Unex
Découvrez toute la gamme Unex