Unex - Joint de couvercle couleur alu 50x150 U24X - 93524-03

UNEX APARELLAJE ELECTRICO SL
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur du canal d'allège - 154 mm

  • profondeur du canal d'allège - 52 mm

  • modèle - doublage de coupe de canal

  • forme - symétrique

  • couleur - aluminium

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Goulottes d'appareillage 93, U23X, couleur alu

Voir tous les produits de cette série

EAN

8428884019185

Réf. Sonepar

00425000770

Réf. Fournisseur

93524-03

Réf. Commerciale

Unex

largeur du canal d'allège:

154 mm

profondeur du canal d'allège:

52 mm

modèle:

doublage de coupe de canal

forme:

symétrique

couleur:

aluminium

sans halogène:

Non

indice de protection (IP):

IP4X

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

largeur de la partie supérieure:

65 mm

type de fixation:

encliquetable

matériau:

plastique

qualité du matériau:

PVC

traitement antibactérien:

Non

traitement de la surface:

autre

numéro RAL:

9006

Joint de couvercle couleur alu 50x150 U24X. Elément de finition en 2 parties pour garantir le recouvrement des découpes du socle et du couvercle entre deux goulottes Gamme 93 de mêmes dimensions.

Les Atouts de l'article:

Composant de finition avec recouvrement des découpes.Pour la sécurité, la fonctionalité et l'esthétisme de l'installation.

Les Atouts de la gamme:

La gamme de goulottes 93 en U23X couleur aluminium est conçue pour des besoins architecturaux et des intérieurs exigeants, pour l'alimentation périmétrale des postes de travail.5 dimensions disponibles à 1 ou 2 couvercles avec possibilité de cloison amovible.2 profondeurs disponibles 50 ou 70 mmm.Les profilés sont livrés couvercles montés avec film de protection sur socle et couvercles.Compatible avec la plupart des appareillages du marché (45x45 ou Universel selon les profils).Le montage de l'appareillage au moyen de cadres adaptateurs garantit une grande résistance à l'arrachement des prises, et le recouvrement des découpes (IP4X) pour une finition soignée.Gamme complète de composants pour la sécurité, la fonctionalité et l'esthétisme de l'installation.Pose en plinthe, en allège ou encastrée dans les murs ou le mobilier.Matériau isolant.

Quelques mots du fabricant :

Unex : Keeping you safer