Unex - Joint de sol blanc RAL9010 70 U23X - 93580-2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
profondeur du canal d'allège - 70 mm
couleur - blanc
indice de protection contre les chocs (IK) - IK08
sans halogène - Non
symétrique - Non
Emballage et conditions
2 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Goulottes d'appareillage 93, U23X, blanc RAL9010
Voir tous les produits de cette gammeEAN
Réf. Sonepar
00425000378
Réf. Fournisseur
93580-2
Marque
Unex
profondeur du canal d'allège:
70 mm
couleur:
blanc
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
sans halogène:
Non
symétrique:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
PVC
traitement de la surface:
non traité
numéro RAL:
9010
indice de protection (IP):
IP4X
Les Atouts de l'article:
Le joint de sol peut être monté une fois l'installation terminée si vous avez pris la précaution de laisser un espace entre le sol fini et la gouotte compris entre 12mm mini et 16mm maxi.
Les Atouts de la gamme:
La gamme de goulottes 93 en U23X couleur blanc RAL 9010 est conçue pour l'alimentation périmétrale des postes de travail.
11 dimensions disponibles à 1, 2 ou 3 couvercles avec possibilité de cloison amovible.
2 profondeurs disponibles 50 ou 70 mmm.
7 profilés certifiés NF IK10.
Les profilés sont livrés couvercles montés avec film de protection sur socle et couvercles.
Compatible avec la plupart des appareillages du marché (45x45 ou Universel selon les profils).
Le montage de l'appareillage au moyen de cadres adaptateurs garantit une grande résistance à l'arrachement des prises, et le recouvrement des découpes (IP4X) pour une finition soignée.
Gamme complète de composants pour la sécurité, la fonctionalité et l'esthétisme de l'installation.
Pose en plinthe, en allège ou encastrée dans les murs ou le mobilier.
Les goulottes peuvent se peindre pour une meilleure intégration dans tout type d'environnement.
Matériau isolant.
Quelques mots du fabricant :
Unex : Keeping you safer



