Unex - Moulure avec 1 cloison blanc RAL9010 16x50 U23X - 78085-2

UNEX APARELLAJE ELECTRICO SL
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

largeur:

50 mm
Voir les options disponibles12 mm
Voir les options disponibles22 mm
Voir les options disponibles75 mm

hauteur:

16 mm
Voir les options disponibles7 mm
Voir les options disponibles10 mm

Spécificités essentielles

  • largeur - 50 mm

  • hauteur - 16 mm

  • longueur - 2000 mm

  • couleur - blanc

  • matériau - plastique

Emballage et conditions

  • 2 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Moulures 78, U23X, blanc RAL9010

Voir tous les produits de cette série

EAN

8428884044361

Réf. Sonepar

00425000407

Réf. Fournisseur

78085-2

Réf. Commerciale

Unex

largeur:

50 mm

hauteur:

16 mm

longueur:

2000 mm

couleur:

blanc

matériau:

plastique

traitement de la surface:

autre

sans halogène:

Non

nombre de cloisons fixes:

1

nombre de cloisons enfichables:

0

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

section transversale utile:

524 mm²

qualité du matériau:

PVC

traitement antibactérien:

Non

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

transparent:

Non

numéro RAL:

9010

type de fixation:

perforation du fond

finition du couvercle:

séparé

avec agrafe pour tenue de câble:

Non

feuille de protection:

Non

avec connecteur de conduit:

Non

livraison sur rouleau:

Non

estampages:

Oui

indice de protection (IP):

IP40

température d'utilisation:

-5...60 °C

Moulure avec 1 cloison blanc RAL9010 16x50 U23X. Pour la distribution des fils ou câbles d'énergie et de télécommunications et l’adaptation d’appareillages.

Les Atouts de l'article:

Profilé de section rectangulaire pour faciliter les découpes

Les Atouts de la gamme:

La gamme de moulures 78 en U23X couleur blanc RAL 9010 est conçue pour la distribution de conducteurs isolés et câbles et l’installation d’appareillages.13 dimensions : 7x12 à 20x75 mm dont 8 disponibles en version autoadhésives de 7x12 à 20x50 mm.4 profondeurs : 7, 10, 16 et 20 mm.1, 2 ou 3 compartiments fixes pour séparer les différents circuits.2 dimensions disponibles couleur gris RAL 7035 : 16x16 et 20x30 mm.Gamme de cadres adaptateurs d'appareillages compatibles avec la plupart des appareillages du marché.Gamme complète de composants pour une finition propre et soignée.Les composants sont à large recouvrement pour faciliter la prise de cote et la mise en oeuvre.Peut se peindre pour une parfaite intégration.Matériau isolant.

Quelques mots du fabricant :

Unex : Keeping you safer