Unex - Plastron droit 2 RJ45 blanc RAL9010 65 U24X - 93751-2

UNEX APARELLAJE ELECTRICO SL
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de la partie supérieure - 65 mm

  • nombre d'unités - 1

  • type d'appareil - prise de courant pour conduite murale télécommunications/données

  • modèle - profilé

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Goulottes d'appareillage 93, U23X, blanc RAL9010

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

8428884022963

Réf. Sonepar

00425000393

Réf. Fournisseur

93751-2

Réf. Commerciale

Unex

largeur de la partie supérieure:

65 mm

nombre d'unités:

1

type d'appareil:

prise de courant pour conduite murale télécommunications/données

modèle:

profilé

couleur:

blanc

sans halogène:

Non

longueur:

65 mm

largeur de l'ouverture:

45 mm

hauteur de l'ouverture:

45 mm

diamètre de l'ouverture:

0 mm

matériau:

plastique

qualité du matériau:

PVC

traitement de la surface:

autre

numéro RAL:

9010

feuille de protection:

Non

type de fixation:

intérieur

doublage de coupe:

Oui

avec champ d'inscription:

Non

indice de protection (IP):

IP4X

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

Plastron droit 2 RJ45 blanc RAL9010 65 U24X. Pour monter 2 noyaux RJ45, compatible avec Systimax Solutions et universel de type Keystone (AMP, Krone, Nexans, Jetlan, Belden, Brand-Rex et Openet-ICS).

Les Atouts de l'article:

Pièce en 3 parties pour monter 2 noyaux RJ45 sur nos différentes gammes de produits.Goulottes 93Colonnes et Colonnettes 50Boîtiers mobiliers 51

Les Atouts de la gamme:

La gamme de goulottes 93 en U23X couleur blanc RAL 9010 est conçue pour l'alimentation périmétrale des postes de travail.11 dimensions disponibles à 1, 2 ou 3 couvercles avec possibilité de cloison amovible.2 profondeurs disponibles 50 ou 70 mmm.7 profilés certifiés NF IK10.Les profilés sont livrés couvercles montés avec film de protection sur socle et couvercles.Compatible avec la plupart des appareillages du marché (45x45 ou Universel selon les profils).Le montage de l'appareillage au moyen de cadres adaptateurs garantit une grande résistance à l'arrachement des prises, et le recouvrement des découpes (IP4X) pour une finition soignée.Gamme complète de composants pour la sécurité, la fonctionalité et l'esthétisme de l'installation.Pose en plinthe, en allège ou encastrée dans les murs ou le mobilier.Les goulottes peuvent se peindre pour une meilleure intégration dans tout type d'environnement.Matériau isolant.

Quelques mots du fabricant :

Unex : Keeping you safer