Ura - Luminaire LSC Plastinox Évacuation 100LM 48VDC-220VDC-230VAC IP68-69-IK10 - UR127714V

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fonction - éclairage d'évacuation

  • flux lumineux utile - 100 lm

  • système de contrôle - sans

  • mode de pose - montage en saillie (mur/plafond)

  • indice de protection (IP) - IP68

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3613400171989

Réf. Sonepar

00030017198

Réf. Fournisseur

UR127714V

Réf. Commerciale

Ura

fonction:

éclairage d'évacuation

flux lumineux utile:

100 lm

système de contrôle:

sans

mode de pose:

montage en saillie (mur/plafond)

indice de protection (IP):

IP68

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

puissance du système:

5 W

type de pictogramme:

feuillet/plaque inséré(e)

visibilité du pictogramme:

d’un seul côté

pictogramme inclus:

Oui

avec interrupteur à distance:

Non

avec télécommande:

Non

alimentation de secours:

centralisé (source centrale)

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

6

douille:

sans

matériau du boîtier/corps:

plastique

couleur du boîtier/corps:

blanc

matériau de la verrine:

plastique transparent

type de tension:

AC/DC

appareillage:

driver LED courant constant

élément de distribution de lumière:

réflecteur

régulation constante du flux lumineux:

Oui

classe de protection:

II

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

température de couleur:

6500...6500 K

distance de visibilité du pictogramme:

19.6 m

largeur:

100 mm

hauteur/profondeur:

100 mm

longueur:

340 mm

diamètre externe:

100 mm

type de câblage:

convient pour câblage traversant

nombre de pôles:

2

section de conducteur:

1.5 mm²

type de connexion:

autre

convient pour la mise en veille:

Oui

numéro RAL du boîtier:

9003

Luminaire pour source centrale LSC d'évacuation tout LEDs Plastinox 100lm 48VDC-220VDC-230VAC IP68-69-IK10

Les Atouts de l'article:

LSC Evacuation à haut niveau d'étanchéité IP68-69 et à résistance élevée aux chocs IK10 Flux lumineux 100 lumens BAES à tube en polycarbonate avec cuvelage, fixations rapides par grenouillère et presse-étoupe en inox Eclairement homogène de l'étiquette d'évacuation classé G permettant de garantir une excellente visibilité et lisibilité de loin des signaux de sécurité

Les Atouts de la gamme:

Plastinox, une gamme d'éclairage de sécurité LEDs adaptée à tous les environnements grâce à son design soigné. Robustes et performants les BAES et LSC sont équipés de sources lumineuses à LEDs et d'un cuvelage en inox anti-corrosion. Les blocs autonomes d'éclairage de sécurité Plastinox sont disponibles en version Évacuation ou Ambiance et en technologie Super SATI Connecté et Adressable.