Varta - DYNAMO LANTERN - 17670101111

VARTA CONSUMER FRANCE
CopieCopie
Varta - DYNAMO LANTERN

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • format de pile - accu installé solidement

  • rechargeable - Oui

  • ANSI - autre

  • nombre de batteries - 1

Emballage et conditions

  • 6 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4008496070299

Réf. Sonepar

00091607029

Réf. Fournisseur

17670101111

Réf. Commerciale

Varta

modèle:

autre

format de pile:

accu installé solidement

rechargeable:

Oui

ANSI:

autre

nombre de batteries:

1

batteries fournies:

Oui

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

matériau:

plastique

longueur:

100 mm

indice de protection (IP):

IP54

réglage des lumens:

continu

DYNAMO LANTERN. La source de lumière fiable à tout moment : compacte, crochet intégré, petite taille, IP54. Charge manuelle à l'aide de la manivelle intégrée ou via USB Type C.