Varta - DYNAMO LIGHT - Accu LI-Ion 120 mAh inclus - 17680101401

VARTA CONSUMER FRANCE
CopieCopie
Varta - DYNAMO LIGHT - Accu LI-Ion 120 mAh inclus

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • poids total - 145 g

  • ANSI - autre

  • indice de protection (IP) - IPX4

  • réglage des lumens - non

  • flux lumineux - 0...28 lm

Emballage et conditions

  • 4 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4008496677009

Réf. Sonepar

00091667700

Réf. Fournisseur

17680101401

Réf. Commerciale

Varta

poids total:

145 g

ANSI:

autre

indice de protection (IP):

IPX4

réglage des lumens:

non

flux lumineux:

0...28 lm

modèle:

autre

format de pile:

accu installé solidement

rechargeable:

Oui

batteries fournies:

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

couleur du boîtier/corps:

argent

matériau:

plastique

longueur:

42 mm

DYNAMO LED LIGHT - 100% indépendant - une énergie toujours disponible - 1 mn d'activation pour 30 mn de lumière - plastique ABS résistant aux chocs et à l'eau (IPX4) - 3 LED blanches 5mm pour un meilleur faisceau lumineux - Accu li/Ion 120