Varta - KEY CHAIN INDESTRUCTIBLE 1 AAA - 16701101421

VARTA CONSUMER FRANCE
CopieCopie
Varta - KEY CHAIN INDESTRUCTIBLE 1 AAA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • poids total - 30 g

  • ANSI - AAA

  • indice de protection (IP) - IPX4

  • réglage des lumens - non

  • flux lumineux - 12...12 lm

Emballage et conditions

  • 6 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4008496808052

Réf. Sonepar

00091680805

Réf. Fournisseur

16701101421

Réf. Commerciale

Varta

poids total:

30 g

ANSI:

AAA

indice de protection (IP):

IPX4

réglage des lumens:

non

flux lumineux:

12...12 lm

modèle:

lampe torche

format de pile:

micro

rechargeable:

Non

nombre de batteries:

1

batteries fournies:

Oui

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

couleur du boîtier/corps:

noir

matériau:

plastique

longueur:

83 mm

LED KEY CHAIN INDESTRUCTIBLE 1 AAA incluse - extrêmement robuste (test de chute 9m) résistante à l'eau (IPX4) - tête et culot en caoutchouc absorbeur de chocs - LED CREE 1W haute performance à focus variable et 2 modes - qualité premium