Varta - LAMPE DE POCHE LED - 1 pile AA alcaline incluse - 16631101421

VARTA CONSUMER FRANCE
CopieCopie
Varta - LAMPE DE POCHE LED - 1 pile  AA alcaline incluse

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • poids total - 90 g

  • ANSI - AA

  • réglage des lumens - non

  • flux lumineux - 20...20 lm

  • modèle - lampe torche

Emballage et conditions

  • 6 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4008496987498

Réf. Sonepar

00091698749

Réf. Fournisseur

16631101421

Réf. Commerciale

Varta

poids total:

90 g

ANSI:

AA

réglage des lumens:

non

flux lumineux:

20...20 lm

modèle:

lampe torche

format de pile:

Mignon

rechargeable:

Non

nombre de batteries:

1

batteries fournies:

Oui

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

couleur du boîtier/corps:

argent

matériau:

plastique

longueur:

126.5 mm

LAMPE DE POCHE - 5 LED blanches - résistante aux chocs - boitier alumiinium, caoutchouc et plastique ABS - 1 pile AA alcaine incluse portée 20m - Intensité lumineuse 20 lm - Autonomie 8h