Varta - LAMPE DE POCHE LED - 1 pile D alcaline incluse - 17612101421

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
poids total - 471 g
ANSI - D
réglage des lumens - non
flux lumineux - 70...70 lm
modèle - lampe torche
Conditionnement
4 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4008496987559
Réf. Sonepar
00091698755
Réf. Fournisseur
17612101421
Marque
Varta
poids total:
471 g
ANSI:
D
réglage des lumens:
non
flux lumineux:
70...70 lm
modèle:
lampe torche
format de pile:
mono
rechargeable:
Non
nombre de batteries:
2
batteries fournies:
Oui
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
couleur du boîtier/corps:
argent
matériau:
plastique
longueur:
197.5 mm


