Varta - LAMPE DE POCHE UV Multi LED - 3AAA incluses - 15638101421


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
poids total - 101 g
ANSI - AA
réglage des lumens - non
flux lumineux - 1...1 lm
modèle - lampe torche
Emballage et conditions
4 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4008496036080
Réf. Sonepar
00091603608
Réf. Fournisseur
15638101421
Réf. Commerciale
Varta
poids total:
101 g
ANSI:
AA
réglage des lumens:
non
flux lumineux:
1...1 lm
modèle:
lampe torche
format de pile:
Mignon
rechargeable:
Non
nombre de batteries:
3
batteries fournies:
Oui
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
couleur du boîtier/corps:
argent
matériau:
aluminium
longueur:
118 mm