Varta - LED SILVER LIGHT 3AAA incluses - 16647101421


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
format de pile - micro
rechargeable - Non
poids total - 86 g
ANSI - AAA
Emballage et conditions
6 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4008496677597
Réf. Sonepar
00091667759
Réf. Fournisseur
16647101421
Réf. Commerciale
Varta
modèle:
autre
format de pile:
micro
rechargeable:
Non
poids total:
86 g
ANSI:
AAA
nombre de batteries:
3
batteries fournies:
Oui
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
couleur du boîtier/corps:
argent
matériau:
acier
longueur:
98 mm
réglage des lumens:
non
flux lumineux:
0...28 lm