Varta - LIPSTICK LIGHT - 0,5 W - 1AAA incluse - 16617101421


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
poids total - 55 g
ANSI - AA
réglage des lumens - non
flux lumineux - 0...19 lm
modèle - lampe torche
Emballage et conditions
4 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4008496746507
Réf. Sonepar
00091101421
Réf. Fournisseur
16617101421
Réf. Commerciale
Varta
poids total:
55 g
ANSI:
AA
réglage des lumens:
non
flux lumineux:
0...19 lm
modèle:
lampe torche
format de pile:
Mignon
rechargeable:
Non
nombre de batteries:
1
batteries fournies:
Oui
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
couleur du boîtier/corps:
rose
matériau:
acier
longueur:
95 mm