Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Varta - LISEUSE BOOK LIGHT 2xCR2032 incluses - 16618101421

VARTA CONSUMER FRANCE
CopieCopie
Varta - LISEUSE BOOK LIGHT  2xCR2032 incluses

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • poids total - 36 g

  • ANSI - autre

  • réglage des lumens - non

  • flux lumineux - 9...9 lm

  • modèle - autre

Emballage et conditions

  • 6 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4008496772599

Réf. Sonepar

00091677259

Réf. Fournisseur

16618101421

Marque

Varta

poids total:

36 g

ANSI:

autre

réglage des lumens:

non

flux lumineux:

9...9 lm

modèle:

autre

format de pile:

pile-bouton

rechargeable:

Non

nombre de batteries:

2

batteries fournies:

Oui

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

couleur du boîtier/corps:

noir

matériau:

plastique

longueur:

255 mm

TORCHE LED LISEUSE BOOK LIGHT 2 CR 2032 incluses - lampe flexible pour la lecture - éclairage étendu pour une illumination complète des pages - long cou flexible de 1- clip de fixation pratique5 cm