Varta - METAL KEY CHAIN LED 2xCR2016 incluses - 16603101401

VARTA CONSUMER FRANCE
CopieCopie
Varta - METAL KEY CHAIN LED 2xCR2016 incluses

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • poids total - 38 g

  • ANSI - autre

  • réglage des lumens - niveaux

  • flux lumineux - 15...15 lm

  • modèle - autre

Emballage et conditions

  • 6 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4008496883226

Réf. Sonepar

00091688322

Réf. Fournisseur

16603101401

Réf. Commerciale

Varta

poids total:

38 g

ANSI:

autre

réglage des lumens:

niveaux

flux lumineux:

15...15 lm

modèle:

autre

format de pile:

pile-bouton

rechargeable:

Non

nombre de batteries:

2

batteries fournies:

Oui

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

couleur du boîtier/corps:

argent

matériau:

acier

longueur:

50 mm

Porte-clés LED 5mm ultra compact avec boitier alliage zinc chromé et fonction d arrêt automatique après 5mn de fonctionnement. 2 types d'éclairage. Intensité lumineuse jusqu'à 15lm, portée du faisceau 11m, autonomie 6h