Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Varta - MOTION SENSOR LAMPE CAPTEUR DE MOUVEMENT - 16624101421

VARTA CONSUMER FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • source lumineuse - LED non interchangeable

  • couleur de la lumière - blanc

  • couleur du boîtier/corps - blanc

  • source lumineuse fournie - Oui

  • photoluminescent - Oui

Emballage et conditions

  • 4 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4008496020867

Réf. Sonepar

00091602086

Réf. Fournisseur

16624101421

Réf. Commerciale

Varta

source lumineuse:

LED non interchangeable

couleur de la lumière:

blanc

couleur du boîtier/corps:

blanc

source lumineuse fournie:

Oui

photoluminescent:

Oui

rotatif:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Oui

avec détecteur de mouvement:

Non

avec prise:

Non

raccordement USB:

Non

avec télécommande:

Non

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

non requis

Veilleuse à détecteur de mouvement (dans un rayon de 3m et un angle de 120°). 3 modes: marche, arrêt, capteur. Arrêt automatique après 30s. 3 options d?installation. Intensité lumineuse jusqu'à 17 lm, portée du faisceau 4.8m, autonomie 28h