Varta - MOTION SENSOR - PACK DE 2 LAMPES CAPTEUR DE MOUVEMENT - 16624101402


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur de la lumière - blanc
couleur du boîtier/corps - blanc
source lumineuse fournie - Oui
rotatif - Non
avec détecteur crépusculaire - Oui
Emballage et conditions
4 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4008496036035
Réf. Sonepar
00091603603
Réf. Fournisseur
16624101402
Réf. Commerciale
Varta
couleur de la lumière:
blanc
couleur du boîtier/corps:
blanc
source lumineuse fournie:
Oui
rotatif:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Oui
avec détecteur de mouvement:
Non