Varta - MOTION SENSOR PLUG NIGHT LIGHT - 18624101401

VARTA CONSUMER FRANCE
CopieCopie
Varta - MOTION SENSOR PLUG NIGHT LIGHT

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • poids total - 86.2 g

  • ANSI - autre

  • réglage des lumens - non

  • flux lumineux - 0.2...18 lm

  • modèle - autre

Emballage et conditions

  • 4 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

MOTION SENSOR PLUG NIGHT LIGHT

Voir tous les produits de cette série

EAN

4008496081721

Réf. Sonepar

00091608172

Réf. Fournisseur

18624101401

Réf. Commerciale

Varta

poids total:

86.2 g

ANSI:

autre

réglage des lumens:

non

flux lumineux:

0.2...18 lm

modèle:

autre

format de pile:

autre

rechargeable:

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

couleur du boîtier/corps:

blanc

matériau:

plastique

longueur:

92 mm

VARTA Motion Sensor Plug Light. La veilleuse très utile qui, dans l'obscurité, éclairera votre chemin. Dotée d'un détecteur de mouvement et d'une fonction arrêt automatique. Modes : On/Off/Automatique.