Varta - NIGHT CUTTER PRO F20R rechargeable USB-C - 18920101111


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
poids total - 231.5 g
indice de protection (IP) - IP67
réglage des lumens - niveaux
flux lumineux - 1000...1000 lm
modèle - lampe torche
Emballage et conditions
4 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
VARTA NIGHT CUTTER PRO F20R New
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4008496082292
Réf. Sonepar
00091608229
Réf. Fournisseur
18920101111
Réf. Commerciale
Varta
poids total:
231.5 g
indice de protection (IP):
IP67
réglage des lumens:
niveaux
flux lumineux:
1000...1000 lm
modèle:
lampe torche
format de pile:
accu installé solidement
rechargeable:
Oui
nombre de batteries:
1
batteries fournies:
Oui
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
couleur du boîtier/corps:
noir
matériau:
aluminium
longueur:
161 mm