Varta - NIGHT CUTTER PRO F30R rechargeable USB-C - 18921101111

VARTA CONSUMER FRANCE
CopieCopie
Varta - NIGHT CUTTER PRO F30R rechargeable USB-C

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • poids total - 260.6 g

  • indice de protection (IP) - IP67

  • réglage des lumens - niveaux

  • flux lumineux - 1500...1500 lm

  • modèle - lampe torche

Emballage et conditions

  • 4 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

VARTA NIGHT CUTTER PRO F30R New

Voir tous les produits de cette série

EAN

4008496082322

Réf. Sonepar

00091608232

Réf. Fournisseur

18921101111

Réf. Commerciale

Varta

poids total:

260.6 g

indice de protection (IP):

IP67

réglage des lumens:

niveaux

flux lumineux:

1500...1500 lm

modèle:

lampe torche

format de pile:

accu installé solidement

rechargeable:

Oui

nombre de batteries:

1

batteries fournies:

Oui

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

couleur du boîtier/corps:

noir

matériau:

aluminium

longueur:

169 mm

NIGHT CUTTER PRO F30R rechargeable USB-C. Lampe de haute performance. 5 modes d'éclairage : turbo, fort, moyen, faible et stroboscopique . Robuste et IP67. Boitier haut de gamme en aluminium. Portée 280 m. Intensité lumineuse : 1500 lm.